ITW CONSTRUCTION - ITP12253190 ELEMATIC GUAINA ET100 NERA 19,1 BOX - 12253190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016650135339
Codice prodotto
ITP12253190
Cod. produttore
12253190
Produttore
ITP
Diametro interno prima del restringimento:
19.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
5 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.77 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3/4 pollice


