ITW CONSTRUCTION - ITP12253190 BL ELEMATIC GUAINA ET100 BLU 19,1 BOX - 12253190 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Diametro nominale in pollici - 3/4 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8016650135353
Codice prodotto
ITP12253190 BL
Cod. produttore
12253190 BL
Produttore
ITP
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Diametro interno prima del restringimento:
19.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Diametro nominale in pollici:
3/4 pollice
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.77 mm
Lunghezza:
5 m
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Blu
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
sì


