AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP129921 PASLODE COMPRESSORE PROLINE 160

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP129921 PASLODE COMPRESSORE PROLINE 160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità del serbatoio - 6 l

  • Pressione massima - 8 bar

  • Potenza del motore - 1 kW

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Cicli del pistone al minuto - 3400 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5701291299214

Codice prodotto

ITP129921

Cod. produttore

129921

Produttore

ITP

Capacità del serbatoio:

6 l

Pressione massima:

8 bar

Potenza del motore:

1 kW

Tensione di alimentazione:

230 V

Cicli del pistone al minuto:

3400 l

Mobile:

Larghezza:

450 cm

Altezza:

415 cm

Profondità:

370 cm

MODELLO PASLODE COMPRESSORE PROLINE 160