AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP1319 ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA 2-LOCK 360X4,5 - 1319

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP1319 ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA 2-LOCK 360X4,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016650064196

Codice prodotto

ITP1319

Cod. produttore

1319

Produttore

ITP

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

360 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

360 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...60 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Le fascette 2-LOCK™ hanno un innovativo sistema di chiusura (brevettato) a gabbia in acciaio inossidabile AISI 316 sovrastampata con doppio dente che garantisce prestazioni meccaniche superiori a qualsiasi altra fascetta sul mercato. Esse sono prodotte con un sistema (brevettato) dove la gabbia metallica che sostiene i due denti viene inglobata nella testa della fascetta in fase di iniezione, rendendo così inscindibile il sistema “acciaio + poliammide” e assicurando costanza di prestazioni e la massima affidabilità di utilizzo. Il doppio dente distribuisce lo sforzo in modo simmetrico sul corpo della fascetta, consentendo di raggiungere valori di tenuta molto superiori rispetto alle fascette tradizionali. Il corpo della 2-LOCK™ è perfettamente liscio (nessuna zigrinatura) da entrambi i lati; ciò contribuisce a contenere lo sforzo di inserimento, che risulta inferiore a quella dei prodotti concorrenti, e ne facilita pertanto l’applicazione. L'assenza della cremagliera sul corpo della fascetta permette lacosiddetta “regolazione continua” in chiusura garantendo un corretto tensionamento per ogni possibile diametro di serraggio.