ITW CONSTRUCTION - ITP225100 PUNTA SPIT XT3 MAX 16-540-400 - 225100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 16 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 400 mm
Adatto per legno - no
Confezione
1 PZ
EAN
3439512251001
Codice prodotto
ITP225100
Cod. produttore
225100
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
16 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
400 mm
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per la plastica:
no
Lunghezza complessiva:
540 mm
Spina plug-in con estremità piatta:
no
Con punta di centraggio:
no
Doppia punta:
no