ITW CONSTRUCTION - ITP52150-IE ELEMATIC FASC. PA6.6 NAT. OCCHIELLO 150X - 52150-IE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 150 mm
Max diametro del fascio cavi - 32 mm
Resistenza alla trazione min. - 130 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8016650026590
Codice prodotto
ITP52150-IE
Cod. produttore
52150-IE
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
150 mm
Max diametro del fascio cavi:
32 mm
Resistenza alla trazione min.:
130 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Chiodo
Omologazione UL:
sì


