ITW CONSTRUCTION - ITP5239E ELEMATIC FASC. PA6.6 NAT. 720X12,5 - 5239E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 720 mm
Max diametro del fascio cavi - 213 mm
Resistenza alla trazione min. - 1080 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Confezione
50 PZ
EAN
8016650520302
Codice prodotto
ITP5239E
Cod. produttore
5239E
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
720 mm
Max diametro del fascio cavi:
213 mm
Resistenza alla trazione min.:
1080 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


