ITW CONSTRUCTION - ITP5317 UVE ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA UV 290X4,5 - 5317 UVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 290 mm
Max diametro del fascio cavi - 79 mm
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Temperatura di esercizio - -40...105 °C
Confezione
100 PZ
EAN
8016650022806
Codice prodotto
ITP5317 UVE
Cod. produttore
5317 UVE
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
290 mm
Max diametro del fascio cavi:
79 mm
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì