ITW CONSTRUCTION - ITP565882 ELEMATIC TASSELLO PA 6 T6/VA 6X45 - 565882

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 4.5...4.5 mm
Diametro di foratura - 6 mm
Con vite - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8016650885845
Codice prodotto
ITP565882
Cod. produttore
565882
Produttore
ITP
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
4.5...4.5 mm
Diametro di foratura:
6 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
45 mm
Qualità del materiale:
Altri
Con collare / bordo:
sì
Profondità del foro:
60 mm


