ITW CONSTRUCTION - ITP610290 SPIT DIASLOT 150 D90 - 610290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del disco - 150 mm
Applicazione - Smerigliare / Rettificare
Disco diamantato - sì
Grana - 150
Adatto per cemento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439516102903
Codice prodotto
ITP610290
Cod. produttore
610290
Produttore
ITP
Diametro del disco:
150 mm
Applicazione:
Smerigliare / Rettificare
Disco diamantato:
sì
Grana:
150
Adatto per cemento:
sì
Adatto per mattoni:
sì
Adatto per metallo:
no
Adatto per cemento / blocchi forati in cemento:
sì
Mola a tazza:
sì
Adatto per la plastica:
no
Adatto per silicato di calcio:
sì
Adatto per pietra naturale:
sì
Adatto per cemento armato:
sì
Forma:
Piatta
Adatto per tegole:
sì
Adatto per Asfalto:
no
Adatto per foratura a umido:
sì
Adatto per tubi in ghisa:
no
Adatto per argilla refrattaria:
sì
Adatta per calcestruzzo lavato (Ghiaino):
sì


