ITW CONSTRUCTION - ITP620912 ASPIRATORE SPIT AC 1625 - 620912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata d'aria per motore - 64 l/s
Capacità del serbatoio - 25 l
Potenza nominale assorbita - 1600 W
Peso della macchina - 12.5 kg
Max depressione - 259 mbar
Confezione
1 PZ
EAN
3439516209121
Codice prodotto
ITP620912
Cod. produttore
620912
Produttore
ITP
Portata d'aria per motore:
64 l/s
Capacità del serbatoio:
25 l
Potenza nominale assorbita:
1600 W
Peso della macchina:
12.5 kg
Max depressione:
259 mbar
Possibilità di installazione utensili elettrici:
sì
Classe di polverosità secondo IEC/IEC 60335-2-69:
L