ITW CONSTRUCTION - ITP6447XE ELEMATIC FASC. NYLON NERA BELTURING 132X - 6447XE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 132 mm
Max diametro del fascio cavi - 27 mm
Resistenza alla trazione min. - 390 N
Temperatura di esercizio - -45...85 °C
Confezione
100 PZ
EAN
8016650640017
Codice prodotto
ITP6447XE
Cod. produttore
6447XE
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
132 mm
Max diametro del fascio cavi:
27 mm
Resistenza alla trazione min.:
390 N
Temperatura di esercizio:
-45...85 °C
Temperatura di montaggio:
-30...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


