ITW CONSTRUCTION - ITP6448XE ELEMATIC FASC. NYLON NERA BELTURING 300X - 6448XE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 300 mm
Max diametro del fascio cavi - 80 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Temperatura di esercizio - -45...85 °C
Confezione
100 PZ
EAN
8016650532411
Codice prodotto
ITP6448XE
Cod. produttore
6448XE
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
300 mm
Max diametro del fascio cavi:
80 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-45...85 °C
Temperatura di montaggio:
-30...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Testa a doppia chiusura
Materiale:
Plastica
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


