ITW CONSTRUCTION - ITP6449XE ELEMATIC FASC. NYLON NERA BELTURING 115X - 6449XE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 115 mm
Max diametro del fascio cavi - 25 mm
Resistenza alla trazione min. - 280 N
Temperatura di esercizio - -45...85 °C
Confezione
100 PZ
EAN
8016650532428
Codice prodotto
ITP6449XE
Cod. produttore
6449XE
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
115 mm
Max diametro del fascio cavi:
25 mm
Resistenza alla trazione min.:
280 N
Temperatura di esercizio:
-45...85 °C
Temperatura di montaggio:
-30...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


