ITW CONSTRUCTION - ITP6502E ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA COLSPEED 290X8 - 6502E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 8.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 290 mm
Max diametro del fascio cavi - 70 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8016650020635
Codice prodotto
ITP6502E
Cod. produttore
6502E
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
8.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
290 mm
Max diametro del fascio cavi:
70 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Testa a doppia chiusura
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


