ITW CONSTRUCTION - ITP8700011 ELEMATIC TASSELLO PA 6 ENP/OC 9X40 OCC - 8700011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 4...4 mm
Diametro di foratura - 9 mm
Con vite - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8016650872753
Codice prodotto
ITP8700011
Cod. produttore
8700011
Produttore
ITP
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
4...4 mm
Diametro di foratura:
9 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
40 mm
Qualità del materiale:
Altri
Profondità del foro:
50 mm
Versione con occhiolo chiuso zincocromato.


