ITW CONSTRUCTION - ITP8702053 ELEMATIC TASSELLO PA 6 ES /VA 6X30 - 8702053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 4.5...4.5 mm
Diametro di foratura - 6 mm
Con vite - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8016650870384
Codice prodotto
ITP8702053
Cod. produttore
8702053
Produttore
ITP
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
4.5...4.5 mm
Diametro di foratura:
6 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
30 mm
Qualità del materiale:
Altri
Profondità del foro:
40 mm


