AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP9039 ELEMATIC PINZA PER TUBETTI 6-16 MMQ - 9039

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP9039 ELEMATIC PINZA PER TUBETTI 6-16 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura - 6...16 mm

  • Lunghezza - 205 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

UTENSILI per terminali a tubetto

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8016650131430

Codice prodotto

ITP9039

Cod. produttore

9039

Produttore

ITP

Apertura:

6...16 mm

Lunghezza:

205 mm

Utensile professionale in lastra acciaio tranciata con matrice in microfusione, crimpatura laterale e manici in plastica, dispositivo di regolazione serraggio matrice. Sistema a cricchetto di chiusura dei manici e riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Adatto per terminali a tubetto nudi e isolati da 6 a 16 mm2 (AWG 10-6).