ITW CONSTRUCTION - ITPNI 06N ELEMATIC NASTRO ISOL.0,18X19 20M NERO - NI 06N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Colore - Nero
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
10 PZ
EAN
8016650064257
Codice prodotto
ITPNI 06N
Cod. produttore
NI 06N
Produttore
ITP
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
20 m
Biadesivo:
no
Isolante:
sì
Autoestinguente:
sì
Resistenza alla temperatura:
-18...90 °C
Spessore:
0.18 mm
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no


