ITW CONSTRUCTION - ITPSP 15 ELEMATIC SPIRALE PE NATURALE 13-80 - SP 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 14 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PE (polietilene)
Temperatura di esercizio - -50...85 °C
Confezione
20 M
EAN
8016650149893
Codice prodotto
ITPSP 15
Cod. produttore
SP 15
Produttore
ITP
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
14 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Temperatura di esercizio:
-50...85 °C
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
100 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete:
1 mm
Larghezza filamento spirale:
16 mm
Diametro del fascio:
13...80 mm


