ITW CONSTRUCTION - ITPSP 25N ELEMATIC SPIRALE PE NERA 23 - 150 - SP 25N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 25 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PE (polietilene)
Colore - Nero
Confezione
20 M
EAN
8016650149626
Codice prodotto
ITPSP 25N
Cod. produttore
SP 25N
Produttore
ITP
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
25 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-50...85 °C
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
100 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete:
1.4 mm
Larghezza filamento spirale:
27 mm
Diametro del fascio:
23...150 mm


