AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGASR1063 INT.MOD.Elfa ASR 1NO 63A 240VAC 666957 - ASR1063

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGASR1063 INT.MOD.Elfa ASR 1NO 63A 240VAC 666957

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 63 A

Confezione

  • 12 PZ

EAN

5413656669579

Codice prodotto

AEGASR1063

Cod. produttore

ASR1063

Produttore

ETT

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

240 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale di breve durata Icw:

2 kA

Potere di interruzione:

0.189 kA

Larghezza in numero di moduli:

1

Grado di protezione (IP):

IP20