AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGASR20100 INT.MOD.ELFA ASR 2NO 100A 415VAC 666954 - ASR20100

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGASR20100 INT.MOD.ELFA ASR 2NO 100A 415VAC 666954

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 100 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413656669548

Codice prodotto

AEGASR20100

Cod. produttore

ASR20100

Produttore

ETT

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

415 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale di breve durata Icw:

2 kA

Potere di interruzione:

0.3 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20