ELETTRA SRL AEG - AEGASR2040 INT.MOD.ELFA ASR 2NO 40A 415VAC 666986 - ASR2040
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 40 A
Confezione
1 PZ
EAN
5413656669869
Codice prodotto
AEGASR2040
Cod. produttore
ASR2040
Produttore
ETT
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
415 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale di breve durata Icw:
2 kA
Potere di interruzione:
0.12 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Grado di protezione (IP):
IP20


