AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGASR2063 INT.MOD.ELFA ASR 2NO 63A 415VAC 666958 - ASR2063

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGASR2063 INT.MOD.ELFA ASR 2NO 63A 415VAC 666958

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413656669586

Codice prodotto

AEGASR2063

Cod. produttore

ASR2063

Produttore

ETT

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

415 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale di breve durata Icw:

2 kA

Potere di interruzione:

0.189 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore non automatico modulare, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGASR2063 - INT.MOD.ELFA ASR 2NO 63A 415VAC 666958