AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGASR3040 INT.MOD.ELFA ASR 3NO 40A 415VAC 666987 - ASR3040

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGASR3040 INT.MOD.ELFA ASR 3NO 40A 415VAC 666987

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 3

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 40 A

Confezione

  • 4 PZ

EAN

5413656669876

Codice prodotto

AEGASR3040

Cod. produttore

ASR3040

Produttore

ETT

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

415 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale di breve durata Icw:

2 kA

Potere di interruzione:

0.12 kA

Larghezza in numero di moduli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20