ELETTRA SRL AEG - AEGASR40100 INT.MOD.ELFA ASR 4NO 100A 415VAC 666956 - ASR40100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 4
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 100 A
Confezione
1 PZ
EAN
5413656669562
Codice prodotto
AEGASR40100
Cod. produttore
ASR40100
Produttore
ETT
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
415 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale di breve durata Icw:
2 kA
Potere di interruzione:
0.3 kA
Larghezza in numero di moduli:
4
Grado di protezione (IP):
IP20


