ELETTRA SRL AEG - AEGASR4040 INT.MOD.ELFA ASR 4NO 40A 415VAC 666988 - ASR4040
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 4
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 40 A
Confezione
1 PZ
EAN
5413656669883
Codice prodotto
AEGASR4040
Cod. produttore
ASR4040
Produttore
ETT
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
415 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale di breve durata Icw:
2 kA
Potere di interruzione:
0.12 kA
Larghezza in numero di moduli:
4
Grado di protezione (IP):
IP20