ELETTRA SRL AEG - AEGB05-105 RELE TERM.AEG B05 7,5 -10,5 910-343-114 - B05-105
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 7.5...10.5 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4022903101024
Codice prodotto
AEGB05-105
Cod. produttore
B05-105
Produttore
ETT
Intervallo di corrente regolabile:
7.5...10.5 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0


