ELETTRA SRL AEG - AEGB18K-260 RELE TERM.AEG B18K 21-26 910-343-215 - B18K-260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 21...26 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8017018396140
Codice prodotto
AEGB18K-260
Cod. produttore
B18K-260
Produttore
ETT
Intervallo di corrente regolabile:
21...26 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0


