ELETTRA SRL AEG - AEGD90C32/300 DIFF.ELFA D90 1+N C 32A 6KA 300MA 604702 - D90C32/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Con neutro - sì
Numero di poli (totale) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
5413656047025
Codice prodotto
AEGD90C32/300
Cod. produttore
D90C32/300
Produttore
ETT
Corrente nominale:
32 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Con neutro:
sì
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Profondità di incasso:
50 mm



