AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGD9432/030 BL.DIFF.ELFA D9 4P <32A 30MA AC 604918 - D9432/030

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGD9432/030 BL.DIFF.ELFA D9 4P <32A 30MA AC 604918

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 4

  • Protezione contro avviamento intempestivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413656049180

Codice prodotto

AEGD9432/030

Cod. produttore

D9432/030

Produttore

ETT

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

230...230 V

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

4

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA D9 4P 32A 30MA AC 604918, Blocco differenziale per interruttori modulari