AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGD9463/500 BL.DIFF.ELFA D9 4P <63A 500MA AC 604926 - D9463/500

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente nominale di guasto - 0.5...0.5 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413656049265

Codice prodotto

AEGD9463/500

Cod. produttore

D9463/500

Produttore

ETT

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...230 V

Differenziale tipo:

AC

Corrente nominale di guasto:

0.5...0.5 A

Numero di poli:

4

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA D9 4P 63A 500MA AC 604926, Blocco differenziale per interruttori modulari