ELETTRA SRL AEG - AEGDC90EC13/030 INT.AUT.DIFF.AEG 2P C 13A 4,5KA AC 30MA - DC90EC13/030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 13 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - no
Numero di poli (totale) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449078303959
Codice prodotto
AEGDC90EC13/030
Cod. produttore
DC90EC13/030
Produttore
ETT
Corrente nominale:
13 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
no
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
2
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Grado di inquinamento:
3