ELETTRA SRL AEG - AEGE8T/80 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO AEG 80/5A - E8T/80
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 80 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA
Diametro dell'apertura - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078114999
Codice prodotto
AEGE8T/80
Cod. produttore
E8T/80
Produttore
ETT
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
80 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
3 VA
Diametro dell'apertura:
22 mm


