ELETTRA SRL AEG - AEGE91EC02N INT.AUT.ELFA E90E 1+N C 2A 4,5KA 552672 - E91EC02N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 2 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5411815526725
Codice prodotto
AEGE91EC02N
Cod. produttore
E91EC02N
Produttore
ETT
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
2 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
44 mm
Accessoriabile:
sì
Classe di limitazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20



