ELETTRA SRL AEG - AEGE91EC25N INT.AUT.ELFA E90E 1+N C 25A 4,5KA 552679 - E91EC25N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5411815526794
Codice prodotto
AEGE91EC25N
Cod. produttore
E91EC25N
Produttore
ETT
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Tensione nominale:
415 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...60 Hz



