ELETTRA SRL AEG - AEGE92SUCB10 INT.AUT.ELFA E90S UC 2P B 10A 6KA 553292 - E92SUCB10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 10 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
5411815532924
Codice prodotto
AEGE92SUCB10
Cod. produttore
E92SUCB10
Produttore
ETT
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
10 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
12 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...60 Hz


