ELETTRA SRL AEG - AEGE94C10 INT.AUT.ELFA E90 4P C 10A 6KA 552864 - E94C10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Tipo di tensione - AC / DC
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
5411815528644
Codice prodotto
AEGE94C10
Cod. produttore
E94C10
Produttore
ETT
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
50 mm
Classe di limitazione:
3



