ELETTRA SRL AEG - AEGE94C20 INT.AUT.ELFA E90 4P C 20A 6KA 552867 - E94C20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 20 A
Tipo di tensione - AC / DC
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
5411815528675
Codice prodotto
AEGE94C20
Cod. produttore
E94C20
Produttore
ETT
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
20 A
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
50 mm
Classe di limitazione:
3



