ELETTRA SRL AEG - AEGE94EC25 INT.AUT.ELFA E90E 4P C 25A 4,5KA 552667 - E94EC25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
5411815526671
Codice prodotto
AEGE94EC25
Cod. produttore
E94EC25
Produttore
ETT
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
50 mm
Classe di limitazione:
3



