ELETTRA SRL AEG - AEGE94EC32 INT.AUT.ELFA E90E 4P C 32A 4,5KA 552668 - E94EC32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 32 A
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
5411815526688
Codice prodotto
AEGE94EC32
Cod. produttore
E94EC32
Produttore
ETT
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
32 A
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
50 mm
Classe di limitazione:
3



