AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGE94SUCB10 INT.AUT.ELFA E90S UC 4P B 10A 6KA FOTOV. - E94SUCB10

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGE94SUCB10 INT.AUT.ELFA E90S UC 4P B 10A 6KA FOTOV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413656912132

Codice prodotto

AEGE94SUCB10

Cod. produttore

E94SUCB10

Produttore

ETT

Gli interruttori magnetotermici serie E880+ sono costruiti per impieghi nel settore terziario e industriale, secondo EN60898 e EN60947-2, con potere di interruzione di 16kA e 25kA.La grande versatilità di configurazioni, da 1 polo a 4 poli, con curvedi intervento B, C, D e correnti da 80A e 125A, rende gli interruttori magnetotermici E880+ particolarmente interessanti anche grazie all'ingombro ridotto.L'impiego degli interruttori magnetotermici può essere sia nelle applicazioni civili, che in quelle industriali, essendo disponibili fino alla versione da 25kA di potere di interruzione secondo EN60947-2.La serie si compone dei tradizionali interruttori magnetotermici 1P, 2P, 3P, 4P con un range di correnti nominali da 80A fino a 125A, curve diintervento B, C, D.Sono inoltre disponibili tutta una serie di blocchi differenziali di protezione fino a 100A.