AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC04NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 4A 1M 692857 - EC91EC04NR

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC04NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 4A 1M 692857

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 4 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

5413656928577

Codice prodotto

AEGEC91EC04NR

Cod. produttore

EC91EC04NR

Produttore

ETT

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

4 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Accessoriabile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico modulare, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGEC91EC04NR - INT.AUT. AEG 1P N C 4 5KA 4A 1M 692857