AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC16NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 16A 1M 692860 - EC91EC16NR

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC16NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 16A 1M 692860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413656928607

Codice prodotto

AEGEC91EC16NR

Cod. produttore

EC91EC16NR

Produttore

ETT

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

16 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

4.5 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Frequenza:

50...60 Hz

Interruttore automatico magnetotermico compatto- Serie EC90E 4,5kA 16A 1 Polo + Neutro - 1 Modulo