ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC25NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 25A 1M 692862 - EC91EC25NR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5413656928621
Codice prodotto
AEGEC91EC25NR
Cod. produttore
EC91EC25NR
Produttore
ETT
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Frequenza:
50...60 Hz