ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC40NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 40A 1M 692864 - EC91EC40NR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 40 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
12 PZ
EAN
5413656928645
Codice prodotto
AEGEC91EC40NR
Cod. produttore
EC91EC40NR
Produttore
ETT
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
40 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Accessoriabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


