AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI25/300-4 DIFF.ELFA EHBFI 25A 4P 300MA CLASSE B - EHBFI25/300-4

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI25/300-4 DIFF.ELFA EHBFI 25A 4P 300MA CLASSE B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - B

  • Corrente di guasto nominale - 0.0003 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815603068

Codice prodotto

AEGEHBFI25/300-4

Cod. produttore

EHBFI25/300-4

Produttore

ETT

Differenziale tipo:

B

Corrente di guasto nominale:

0.0003 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

Tensione nominale:

400 V

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

44 mm

Interruttore differenziale puro serie EHBFI - Classe B. 4 Poli- 4 Moduli.