ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI80/030-4 DIFF.ELFA EHBFI 80A 4P 30MA CLASSE B - EHBFI80/030-4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - B
Corrente di guasto nominale - 0 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 80 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
5411815603167
Codice prodotto
AEGEHBFI80/030-4
Cod. produttore
EHBFI80/030-4
Produttore
ETT
Differenziale tipo:
B
Corrente di guasto nominale:
0 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
80 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
sì
Tensione nominale:
400 V
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
44 mm


