ELETTRA SRL AEG - AEGEHFI25/030-4 DIFF.ELFA EHFI 25A 4P 30MA A 604478 - EHFI25/030-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
5413656044789
Codice prodotto
AEGEHFI25/030-4
Cod. produttore
EHFI25/030-4
Produttore
ETT
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz



